| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R5776S111 Herst.-Nr.: R5776S111 EAN/GTIN: 4262442794169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Bernsteinglas & Rauchglas, Höhe 19cm Klein. Schick. Praktisch. Diese Attribute vereint das 2er SET schöner Akku Tischleuchten im angesagten Retro Look. Licht to go in seiner schönsten Form garantieren die wiederaufladbaren Tischlampen, die mit einer Höhe von 19cm überall dort einen Platz finden, wo keine Steckdose verfügbar ist. Der Glas Lampenschirm aus Rauchglas oder Bernsteinglas in Rillenoptik ist mit einem fest verbauten LED mit einer Leistung von 1,5 Watt und 100 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) bestückt und spendet warmes Licht, dass sich über die Sensortaste am Leuchtenfuß in 3 Stufen dimmen lässt. Über das mitgelieferte USB Ladekabel lassen sich die Leuchte ganz bequem aufladen und passen auf die Fensterbank im Wohnzimmer, auf Regale - und eignen sich auch als Nachttischlampen im Schlafzimmer. *Nur zum Gebrauch in Innenräumen geeignet! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | mit USB Ladefunktion | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Braun, Grau, Transparent - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Durchmesser: 13 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 100 Lumen = 100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 6-8 Stunden – Leuchtdauer: ca. 12 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ohne, strom-kabel, kabellos-e, akku, retro, design, klein-e, mit, lampen-schirm, Rauch-glas, bernstein-glas, dimmbar-e, für, die, fensterbank, sideboard, kommode-n, schlafzimmer, coole, schöne, wohnzimmer, jugendzimmer, set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |