| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R59051004 Herst.-Nr.: R59051004 EAN/GTIN: 4017807539158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine Tischleuchte COUNTESS on-off Touch Glaskugel Weiß, Altmessing Ø12cm Kleine 17cm hohe Tischleuchte COUNTESS mit praktischer On/Off Touch-Funktion. Der Glasschirm (Ø 12cm) und der runde Fuß (Ø 12cm) machen die minimalistische Tischlampe als Nachttischlampe, auf einer Fensterbank oder Kommode zu einem dekorativen Lichtobjekt. Durch das kleine Glas in Kugelform wird ein angenehmes Licht abgegeben, das für eine gemütliche Stimmung sorgt. Mit einer praktischen On/Off Touch-Funktion ausgestattet ist eine benutzerfreundliche Bedienung garantiert, und das lästige suchen nach dem Schnurschalter entfällt. Die dezente Farbgestaltung in Altmessing und weißem Milchglas unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und trägt zu einem harmonischen Gesamtbild bei. Die Tischlampe punktet auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als kleine Lampe für die Fensterbank oder als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 25 Watt geeignet (nicht enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Altmessing matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,52 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Tischbeleuchtung, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Fensterlampen, Fensterleuchten, Zimmerlampen, Wohnraumleuchten, Lampenschirme, Glaskugel, Glasschirm, Milchglas, Metallfuß, Beistelltisch, Sideboard, Kommoden, Nachtschrank, Fensterbank, Berührungssensor, Touch, Funktion, Retro, kleine, mit, fürs, die, Altmessing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |