| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R59051LM007 Herst.-Nr.: R59051LM007 EAN/GTIN: 4262382965018 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte mit Touch-Funktion, Glasschirm Weiß, Silber Ø 12cm Diese LED Tischleuchte überzeugt mit ihrer schlichten und klassisch inspirierten Form. Durch das kleine Glas in Kugelform wird ein angenehmes Licht abgegeben, das für eine gemütliche Stimmung sorgt. Der kugelförmige Schirm (Ø 12cm) und der runde Fuß (Ø 12cm) machen die minimalistische Tischlampe als Nachttischlampe, auf einer Fensterbank oder Kommode zu einem dekorativen Lichtobjekt. Die ON/OFF Touchfunktion garantiert eine benutzerfreundliche Bedienung. Die dezente Farbgestaltung in Silber matt und weißem Glas unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und trägt zu einem harmonischen Gesamtbild bei. Die 17cm hohe Tischlampe punktet auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als kleine Lampe für die Fensterbank oder als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Inklusive eines E14 LED Leuchtmittels mit 4,9 Watt, 470 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß. Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Touchschalter angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,52 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, silber, weiß, glas, kugel, Design-klassiker, ausgefallene, moderne, klein-e, Fenster-bank, für, die, aus, Fenster-beleuchtung, ganzjährig, mit, schirm |
| | |
| |