Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Tischleuchte Silber Glasschirm Weiß satiniert - Touch dimmbar, Höhe 32cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R59261LM007
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R59261LM007
EAN/GTIN:
4262382963731
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte Silber Glasschirm Weiß satiniert - Touch dimmbar, Höhe 32cm
Kleine TOUCH Tischleuchte mit Glasschirm Weiß, LED dimmbar über TOUCH Funktion
Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese kleine LED Tischleuchte mit Glaslampenschirm. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente.
Der pilzförmige Schirm hat einen Durchmesser von 22cm und ist aus satiniertem Glas in Weiß gefertigt. Die Kombination der 32cm hohen Schirmlampe mit dem Sockel aus Metall in Silber matt verleiht der kleinen Tischlampe einen eleganten Charakter.
TOUCH Funktion
Praktisch ist die TOUCH Funktion, mit der Sie die Tischleuchte per Berührung AN und AUS schalten können. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel.
Die integrierte E14 LED ist stufenweise dimmbar. Durch das enthaltene Leuchtmittel ist die Tischleuchte somit über die TOUCH Funktion in 3 Helligkeitsstufen dimmbar. Durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten kann die Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden.
Ohne Einsatz eines stufenweise dimmbaren Leuchtmittels kann die Tischleuchte nur AN und AUS geschaltet werden.
So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als praktische Touch Nachttischlampe im Schlafzimmer oder als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen.
Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 32 cm, Durchmesser: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 8 cm – Durchmesser: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,585 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischleuchte 2700k led
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
LED
,
Tischlampen
,
Tischleuchten
,
Nachttisch-leuchten
,
Nachttisch-lampen
,
Nachtischleuchte
,
Nachtisch-lampe
,
Fenster-Beleuchtung
,
Design-klassiker
,
ausgefallene
,
moderne
,
coole
,
Fensterbank
,
Opal-glas
,
Glas-Lampen-schirm
,
mit
,
für
,
die
,
aus
,
Bauhaus-stil
,
Touch-dimmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,14*
€ 60,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,16*
€ 56,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,95*
€ 52,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LED Tischlampe dimmbar, Laterne aus Holz & Korbgeflecht, 28,5cm klein
meineWunschleuchte
507LM38
ab € 33,97*
Sonstiges
LED Tischlampe dimmbar, Zylinder Holz & Korbgeflecht, 25cm klein
meineWunschleuchte
507LM37
ab € 29,63*
Sonstiges
LED Tischlampe mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz innen Gold, 43cm groß
meineWunschleuchte
506LM58
ab € 52,46*
Sonstiges
LED Tischlampe mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz innen Gold, Höhe 35cm
meineWunschleuchte
506LM57
ab € 36,09*
Sonstiges
LED Tischleuchte mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 43cm
meineWunschleuchte
54359LMT
ab € 35,13*
Sonstiges
Tischleuchte BRONZ mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz innen Gold, 43cm groß
Fischer & Honsel
50658
ab € 50,27*
Sonstiges
Tischleuchte BRONZ mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz innen Gold, Höhe 35cm
Fischer & Honsel
50657
ab € 34,65*
Sonstiges
Tischleuchte JULIETA mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 33cm
TRIO Leuchten
519000144
ab € 30,39*
Sonstiges
Tischleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 43cm
Globo
54359T
ab € 31,87*
Sonstiges
Tischleuchte NATURE Zylinder Holz & Korbgeflecht, 25cm klein
Fischer & Honsel
50737
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen