Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte CUP II, Ø12cm Glas Weiß marmoriert, Sockel Silber Touchfunktion


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte CUP II, Ø12cm Glas Weiß marmoriert, Sockel Silber Touchfunktion
Tischleuchte CUP II, Ø12cm Glas Weiß marmoriert, Sockel Silber Touchfunktion
Tischleuchte CUP II, Ø12cm Glas Weiß marmoriert, Sockel Silber Touchfunktion
Tischleuchte CUP II, Ø12cm Glas Weiß marmoriert, Sockel Silber Touchfunktion
Tischleuchte CUP II, Ø12cm Glas Weiß marmoriert, Sockel Silber Touchfunktion
Tischleuchte CUP II, Ø12cm Glas Weiß marmoriert, Sockel Silber Touchfunktion
Tischleuchte CUP II, Ø12cm Glas Weiß marmoriert, Sockel Silber Touchfunktion
Tischleuchte CUP II, Ø12cm Glas Weiß marmoriert, Sockel Silber Touchfunktion
Artikel-Nr.:
     1609-R59441001
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R59441001
EAN/GTIN:
     4017807551488
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte CUP II, Ø12cm Glas Weiß marmoriert, Sockel Silber Touchfunktion

Die stylische Tischleuchte CUP II ist ein echter Hingucker, der zeitgleich vielfältig eingesetzt werden kann!

Die Leuchte verfügt über eine praktische Touchfunktion mit der Sie das Licht anhand einer Berührung simpel an- und ausschalten können, und sparen sich das suchen nach dem Schnurschalter. Neben dem Bett oder auf einer Kommode platziert sorgt die Leuchte für ein gemütliches Ambiente.

Der Pokal förmige Schirm hat einen Durchmesser von 12cm und ist aus Milchglas in Weiß marmoriert gefertigt. Der Sockel aus Metall in matt Silber verleiht der insgesamt 18cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter.

So ansprechend wie das Design der Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als praktische Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die mini Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Pokallampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß marmoriert
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11,5 cm – Durchmesser: 10,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,385 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurleuchten, Flurlampen, Wohnraumleuchte, Tischbeleuchtung, kleine, Mini, Dimmbar, mit, Dimmer, Touch, Pokal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
W382131
ab € 15,99*
Ähnlich
TRIO Leuchten
595400101
ab € 12,72*
Ähnlich
k.A.
R59111007
ab € 31,43*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP100509NR
ab € 19,96*
Ähnlich
Reality Leuchten
542344
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.