| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R59441007 Herst.-Nr.: R59441007 EAN/GTIN: 4017807551495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischleuchte CUP II, Glasschirm Weiß Sockel Silber - Touchfunktion, Ø12cm Die stylische Tischleuchte CUP II ist ein echter Hingucker, der zeitgleich vielfältig eingesetzt werden kann! Die Leuchte verfügt über eine praktische Touchfunktion mit der Sie das Licht anhand einer Berührung simpel an- und ausschalten können, und sparen sich das suchen nach dem Schnurschalter. Neben dem Bett oder auf einer Kommode platziert sorgt die Leuchte für ein gemütliches Ambiente. Der Pokal förmige Schirm hat einen Durchmesser von 12cm und ist aus Milchglas in weiß gefertigt. Der Sockel aus Metall in matt Silber verleiht der insgesamt 18cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter. So ansprechend wie das Design der Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als praktische Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die mini Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Pokallampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11,5 cm – Durchmesser: 10,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,385 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurleuchten, Flurlampen, Wohnraumleuchte, Tischbeleuchtung, kleine, Mini, Dimmbar, mit, Dimmer, Touch, Pokal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |