| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R60175007 Herst.-Nr.: R60175007 EAN/GTIN: 4017807353648 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler ANTIBES 5 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 52cm breit Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassische, 5 flammige Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten. Mit einem modernen Design schafft der Deckenstrahler ANTIBES einen effektvollen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die mehrflammige Spotleuchte verleiht jedem Zimmer ein angenehmes Licht, setzt stilvolle Akzente und fügt sich perfekt in moderne sowie klassische Einrichtungsstile ein. Die fünfflammige Deckenleuchte hat eine Breite von 52cm und eine Höhe von 23cm. Dank der außergewöhnlichen Farbgestaltung in Silber matt mit Chrom Applikationen & das Glas in Alabasterfarben bieten sich für die Deckenlampe zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten an. Mit ihrem dekorativen, ineinander verschlungenen Design sorgt sie für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht. Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer dekorativen Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassischen Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieses Deckenrondell garantiert eine gute Wahl. Die Deckenbeleuchtung ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt Chrom glänzend, Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Breite: 52 cm, Tiefe: 25 cm, Durchmesser: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Tiefe: 12 cm – Durchmesser: 9,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,695 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandstrahler, Punktstrahler, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Deckenspots, Deckenstrahler, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerleuchten, Küchenstrahler, Küchenleuchten, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Retro, Stil, Style, Look, ausgefallene, außergewöhnliche, modern, elegant, innen, aus, für, mit, silber, chrom, weiß, 5, fünf, flammig, mehrflammig, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 48,57* | € 63,39* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,76* | € 69,62* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 75,01* | € 97,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|