| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R60213017 Herst.-Nr.: R60213017 EAN/GTIN: 4017807380323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenleuchte BUTTERFLY im Schmetterlingdesign Ø 45cm Lichtdesign in einzigartiger Form verspricht diese auffällige Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten. Die Deckenlampe BUTTERFLY macht ihrem Namen alle Ehre, indem sie ein besonderes Flair in Ihr Zuhause bringt und gleichzeitig für zauberhafte Lichtmomente sorgt. Die Silber Chrom glänzende Leuchte hat einen Durchmesser von 45cm und ist mit bunten und weißen Acryl Schmetterlingen verziert. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Die Deckenleuchte ist mit drei G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 28 Watt geeignet. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Der Leuchte liegt ein Satz Acryl-Schmetterlinge in weiß gefrostet bei sowie jeweils 6x Acryl-Schmetterlinge in der Farbe grün/purple/chrom zum individuellen gestalten der Leuchte. * Geeignet für 3 x G9 Leuchtmittel bis max. 28 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Grün, Mehrfarbig, Pink, Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 28,5 cm, Durchmesser: 45 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x G9 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,36 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, ausgefallene, designer, außergewöhnliche, coole, verspielte, schlafzimmerlampen, wohnzimmerlampen, flurlampen, flurbeleuchtung, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, kinderzimmerlampe, jugendzimmer, ankleidezimmer, schmetterlinge, romantisch, kinderlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 39,48* | € 50,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 50,64* | € 67,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 63,97* | € 83,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|