| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R60461LM001 Herst.-Nr.: R60461LM001 EAN/GTIN: 4260618148273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte Blätter Lampenschirm in Weiß Ø38cm Raffiniert designt und perfekt platziert wird die einflammige LED Deckenleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Die ausgefallene Deckenleuchte besticht durch ihre Vielzahl an Kunststoffblättern. Dadurch wird die Leuchte zu einem Highlight an Ihrer Decke. Ein zauberhaftes Beleuchtungsobjekt für Wohnbereiche, deren Stil dem Jungen Wohnen zugeordnet werden kann. Die weißen Kunststoffblätter und der chromfarbene Baldachin lassen sich mit weiteren verschiedenen Farbkonzepten kombinieren und machen somit ein Integrieren in Ihr Zuhause wunderbar einfach. Der auffällige Schirm der Leuchte im floral Design hat einen Durchmesser von 38cm und ist mit 58cm Höhe egal in welchem Wohnraum, ein toller Blickfang. So sanft wie das Licht dieser Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Das Deckenlicht ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit 1 LED mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in warmweiß geliefert. Über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Auch zu finden unter: Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 58 cm, Durchmesser: 38 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,921 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Leuchten, Lampen, Deckenbeleuchtung, Licht, Deckenlicht, mit, aus, Lampenschirm, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, Runde, modern, silber, weiß, dimmbar, Blätter, Federn |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |