| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R60213LM017 Herst.-Nr.: R60213LM017 EAN/GTIN: 4260647054651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgefallene LED Deckenleuchte im Schmetterlingdesign Ø 45cm Diese ausgefallene LED Deckenleuchte im Schmetterlingdesign bringt verspieltes Flair in ihr Zuhause! Die Chrom glänzende LED Leuchte hat einen Durchmesser von 45cm. Das verspielte Design mit Schmetterlingen aus klarem und buntem Acrylglas komplettiert das besondere Erscheinungsbild der Deckenleuchte und sorgt für ein faszinierendes Licht Ambiente. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser dimmbaren Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Deckenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese außergewöhnliche Deckenlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Deckenleuchte ist mit drei G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 28 Watt geeignet, diese sind mit im Lieferumfang enthalten. Der Leuchte liegt ein Satz Acryl-Schmetterlinge in weiß gefrostet bei sowie jeweils 6x Acryl-Schmetterlinge in der Farbe grün/purple/chrom zum individuellen gestalten der Leuchte. * Extern dimmbar über Hausinstallation * Inklusive G9 LEDs mit 3 Watt und 300 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Grün, Mehrfarbig, Pink, Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 28,5 cm, Durchmesser: 45 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x G9 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 300 Lumen = 900 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,36 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, deckenbeleuchtung, ausgefallene, außergewöhnliche, design-er, schlafzimmer-lampen, romantische, kinderzimmer-lampe, jugendzimmer, coole, schmetterlinge, wohnzimmer-lampen, Kinderzimmer-leuchte, mädchen-zimmer, decke, kinderlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |