| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R60463001 Herst.-Nr.: R60463001 EAN/GTIN: 4017807299755 |
| |
|
| | |
| Große Deckenleuchte LEAVY mit Blätter Lampenschirm in Weiß Ø 70cm Raffiniert designt und perfekt platziert wird die große Deckenleuchte LEAVY zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Die ausgefallene Deckenlampe besticht durch ihre Vielzahl an Kunststoffblättern. Dadurch wird die Leuchte zu einem Highlight an Ihrer Decke. Ein zauberhaftes Beleuchtungsobjekt für Wohnbereiche, deren Stil dem Jungen Wohnen zugeordnet werden kann. Die weißen Kunststoffblätter und der chromfarbene Baldachin lassen sich mit weiteren verschiedenen Farbkonzepten kombinieren und machen somit ein Integrieren in Ihr Zuhause wunderbar einfach. Der auffällige Schirm der Leuchte im floral Design hat einen Durchmesser von 70cm und ist mit 73cm Höhe egal in welchem Wohnraum, ein toller Blickfang. So sanft wie das Licht dieser Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Die Deckenleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 28 Watt geeignet, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Einsatz eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 73 cm, Durchmesser: 70 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,53 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, mit, lampenschirm, blättern, ausgefallene, floral, schöne, designer, skandinavisch, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, wohnzimmertisch, couchtisch, jugendzimmer, für, die, über, weiße, designerlampen, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, große, treppenhaus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 57,18* | € 73,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 67,26* | € 86,57* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 86,76* | € 110,37* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 87,72* | € 111,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|