| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R60463015 Herst.-Nr.: R60463015 EAN/GTIN: 4017807618235 |
| |
|
| | |
| Große Deckenleuchte LEAVY mit Blätter Lampenschirm in Grün, Ø70cm Welcome to the Jungle! Die ausgefallene Deckenlampe LEAVY hat einen Durchmesser von 70cm und besticht durch ihre Vielzahl an grünen Kunststoffblättern. Werten Sie Ihr Zuhause mit einem ganz besonderen Design auf und sorgen Sie für einen auffälligen Eyecatcher, welcher sich vor allem in moderne Wohnstile, wie beispielsweise dem Boho Stil einfügt. Die Deckenleuchte begrünt Ihr Wohnzimmer, Esszimmer oder Schlafzimmer und wird egal wo Sie sie platzieren garantiert zum neuen Highlight an Ihrer Decke. Die Leuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 28 Watt geeignet. (Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Grün - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 73 cm, Durchmesser: 70 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, deckenlicht, grüne, ausgefallene, außergewöhnliche, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, coole, besondere, blätter, floral, schöne, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, wohnzimmertisch, couchtisch, jugendzimmer, für, die, über, esstisch, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, große, treppenhaus, xxl, bett, designerlampe, lampenschirm, pflanzen |
| | |
| |