| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R60501LM042 Herst.-Nr.: R60501LM042 EAN/GTIN: 4260688154181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außendeckenleuchte Wandlampe rund in Anthrazit - 26 cm Sobald die Sonne untergeht, darf eine effektvolle Außenbeleuchtung nicht fehlen! Die LED Außendeckenleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Die Farbgestaltung in Anthrazit unterstreicht den modernen Stil und lässt sich wunderbar kombinieren. Technisch ist die Wandlampe, dank der Schutzart IP54, für so gut wie jeden Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung geeignet und hat eine Höhe von nur 8,5 cm sowie einem Durchmesser von 26 cm. Sie können die Außenleuchte auch als Wandleuchte montieren, so haben Sie noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ihre gleichmäßig nach allen Seiten gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand oder auf Wegen. Die Außenlampe ist mit einer E27 Fassungen ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmitteln geliefert, welche mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 8,5 cm, Durchmesser: 26 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,5 kg | Produktart: | Außenleuchte Wand / Decke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Leds mit Schraubsockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, e 27 außen-wandleuchte led ip 54, led außenwandleuchte, leds mit schraubsockel e 27, Außen-deckenleuchten, Wand-Außenleuchte, Außenlampe, Außen-wandlampen, Außen-Wandleuchten, Fassaden-beleuchtung, Fassadenleuchte-n, Terrassenleuchte-n, Terrassenlampe-n, Terrassen-beleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Einfamilienhaus, LED, Anthrazit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |