Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm
LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm
LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm
LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm
LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm
LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm
LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm
LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm
LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm
LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm
Artikel-Nr.:
     1609-R61105LM032
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R61105LM032
EAN/GTIN:
     4260768173330
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte mit Ventilator, Fernbedienung & Timer 3 Stufen, Ø48cm

LED Deckenleuchte mit Ventilator - 2in1 - die coole Beleuchtung!

Diese Deckenleuchte zieht Dank ihres stylischen Industrial Designs alle Blicke auf sich. Doch das ist nicht alles. Denn die Deckenleuchte ist mit einem Ventilator ausgestattet und bringt neben guter Beleuchtung auch eine angenehme frische Brise in Ihre Räume.

Die Ventilator Deckenleuchte wird mit einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie bequem alle Funktionen steuern können:

3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen Ihnen eine individuelle Einstellung der Luftstrom Zufuhr.
Der Timer verfügt über die Auswahl von 3 unterschiedlichen Zeiträumen und kann auf 1, 2 oder 4 Stunden eingestellt werden.
Das Licht wird natürlich getrennt von der Ventilation geschaltet, so dass Sie die Beleuchtung jederzeit unabhängig vom Deckenventilator bedienen können.

Der Geräuschpegel des Ventilators liegt bei der höchsten Geschwindigkeitsstufe bei maximal 58dB - Auf kleinster Stufe liegt der Geräuschpegel bei nur 45dB.

Die Leuchte hat einen Durchmesser von 48,5cm und eine Höhe von 17,5cm.

Für Design Liebhaber ist diese Industrial Style Ventilator Deckenleuchte in Schwarz kombiniert mit Holz die ideale Wahl!

Der Ventilator ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive 4 Filament LEDs mit jeweils 4 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Timer, mit Ventilator
Material:
Metall
Farbe:
Holz - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 17,5 cm, Durchmesser: 48,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 470 Lumen = 1880 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,87 kg
Geräuschpegel:
max. 58 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
max: 36 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
von: 42 U / min - bis: 144 U / min
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Ventilator, Deckenventilator, Deckenlüfter, Deckenlampe, Zimmerventilator, Windmaschine, Winderzeuger, Luftkühler, Raumventilator, Lampe, Licht, Beleuchtung, Design, flach, leiser, kleiner, mit, zum, im, schlafen, sehr, für, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Babyzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 91,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,68*
€ 138,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,35*
€ 137,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,22*
€ 132,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,86*
€ 127,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,84*
€ 109,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5810
ab € 63,40*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522987
ab € 95,50*
Ähnlich
Globo
0337
ab € 168,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.