Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5810 Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5810 Deckenventilator
Tristar VE-5810 Deckenventilator
Tristar VE-5810 Deckenventilator
Tristar VE-5810 Deckenventilator
Tristar VE-5810 Deckenventilator
Tristar VE-5810 Deckenventilator
Tristar VE-5810 Deckenventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79455036
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5810
EAN/GTIN:
     8713016096555
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Zugschalter
Dieser 76 cm Deckenventilator mit Licht ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Dank der drei möglichen Einstellungen kann die Windgeschwindigkeit nach Belieben reguliert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
4400 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
45.2 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
240 RPM
Lüfterdurchmesser
760 mm
Luftstrom
6155.4 m³/h
Anzahl der Ventilatorflügel
6
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
KLF-KESVLAR-42-WHT
ab € 342,06*
Sonstiges
meineWunschleuchte
KLF-LESHR2-54-AS
ab € 385,55*
Sonstiges
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-OZ
ab € 420,37*
Sonstiges
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-BN
ab € 421,89*
Sonstiges
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-BN
ab € 388,57*
Sonstiges
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-WHT
ab € 388,34*
Sonstiges
meineWunschleuchte
KLF-IMSARI-65-SBK
ab € 509,33*
Sonstiges
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-65-WZ
ab € 638,38*
Sonstiges
meineWunschleuchte
KLF-LESHR-80-AS
ab € 501,47*
Sonstiges
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-85-WZ
ab € 782,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.