Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PEGASUS Ø28cm Höhe 8cm Weiß Glitzer+ Sterneneffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PEGASUS Ø28cm Höhe 8cm Weiß Glitzer+ Sterneneffekt
LED Deckenleuchte PEGASUS Ø28cm Höhe 8cm Weiß Glitzer+ Sterneneffekt
LED Deckenleuchte PEGASUS Ø28cm Höhe 8cm Weiß Glitzer+ Sterneneffekt
LED Deckenleuchte PEGASUS Ø28cm Höhe 8cm Weiß Glitzer+ Sterneneffekt
LED Deckenleuchte PEGASUS Ø28cm Höhe 8cm Weiß Glitzer+ Sterneneffekt
LED Deckenleuchte PEGASUS Ø28cm Höhe 8cm Weiß Glitzer+ Sterneneffekt
LED Deckenleuchte PEGASUS Ø28cm Höhe 8cm Weiß Glitzer+ Sterneneffekt
Artikel-Nr.:
     1609-R62421100
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62421100
EAN/GTIN:
     4017807305586
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte PEGASUS Ø28cm Höhe 8cm Weiß Glitzer+ Sterneneffekt

Die Deckenleuchte PEGASUS sorgt für eine gute und gleichmäßige Ausleuchtung Ihres Zimmers. Durch den Glitzereffekt am Lampenschirm verströmt die Deckenleuchte das gewisse Etwas!

Diese vielseitige LED Sternenhimmel Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde Deckenlampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem ansprechenden, zeitlosen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihren Räumen.

Die flache Deckenschale hat eine Höhe von 8cm und einen Durchmesser von 28cm. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreies und gleichmäßig helles Licht und komplettiert mit seinem Sterneffekt das harmonische Erscheinungsbild.

Die Leuchte PEGASUS aus weißem Acryl wird durch den stilvoll geschliffenen weißen Rand, der der Leuchte einen edlen und hochwertigen Charakter verleiht, kontrastiert. Kleine Steinchen auf der Oberseite sorgen für eine stimmungsvolle Lichtatmosphäre.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer.

Ausgestattet mit einem fest verbauten sparsamen 12Watt LED Modul mit hoher Lebensdauer erstrahlt die große Leuchte bei voller Stärke mit 1100 Lumen und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung auch für größere Räume.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Acryl
Farbe:
Weiß - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 28 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 960 Lumen = 960 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Sternenhimmel
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,59 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Leuchten, Lampen, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Beleuchtung, für, Decke, Licht, Sternenhimmel, Sterne, Stern, Sternen, Glitzer, Effekt, runde, flache, kleine, mit, fürs, Schlafzimmer, Flur, große, Räume, Küchendeckenlampen, Reality
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 17,99*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 16,68*
€ 23,95*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 30,52*
1
€ 5,95*
ab € 21,81*
€ 30,75*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R69021101
ab € 33,34*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1001R40W
ab € 31,99*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512027
ab € 54,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.