| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R69021101 Herst.-Nr.: R69021101 EAN/GTIN: 4017807424867 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte MAIA dimmbar mit Fernbedienung Farbwechsler Ø33cm Diese moderne runde LED Leuchte MAIA überzeugt nicht nur durch ihre Eleganz und das ansprechende Design, sondern viel mehr durch die herausragende Technik, welche sich hinter dem schlichten Design verbirgt! Neben den angenehmen und entspannenden RGBW Lichtspielen, welche Sie über die beiliegende Fernbedienung bequem und einfach steuern können, ist es ebenso möglich, über die in der Lampe integrierten Lautsprecher Ihre Musik z.B. vom Handy aus über die Deckenleuchte abzuspielen. Das 10 Watt leistungsstarke Leuchtmittel strahlt rund 1100 Lumen aus und es besteht die Möglichkeit durch Betätigen der Fernbedienung, die Leuchte stufenlos zu dimmen. Durch diese Steuerung spiegelt diese hochwertige Deckenleuchte alle Lichtfarben eines Tagesablaufs wieder. Wenn Sie die Nachtlichtfunktion aktivieren, wird das Licht stark gedimmt und die Lampe scheint nur noch dezent als praktisches Orientierungslicht. So unterstreichen Sie nicht nur durch die Lichtfarbe der Leuchte die Atmosphäre in Ihrem Wohnraum, sondern können das Ganze zusätzlich mit der passenden Musik hinterlegen! Dank Ihrer schlichten, runden Ausführung in Kunststoff weiß, lässt sich die Leuchte nahtlos in alle Einrichtungsstile integrieren und ist ebenso als Wandleuchte montierbar. So angenehm wie das Licht dieser LED Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese coole LED Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. * Die Design Deckenlampe ist mit einem sparsamen, fest verbauten LED Leuchtmittel mit 10 Watt und 1100 Lumen ausgestattet. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, mit Bluetooth | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß - Silber | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Durchmesser: 33 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,73 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Dimmer, Fernbedienung, Farbwechsler, Decke, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampe, Bluetooth, Lautsprecher, Nachtlicht, Funktion, Baby, Licht, für, mit, rund, flach, ausgefallene |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 33,26* | € 41,50* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,39* | € 61,77* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 56,54* | € 74,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|