Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Sternenhimmel
>
Artikel
Dimmbare LED Deckenlampe PEGASUS Ø40cm Höhe 8cm mit Sternenhimmel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R62422142
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R62422142
EAN/GTIN:
4017807305623
Suchbegriffe:
Lichtpunkt
Sternenhimmel
lichtpunkte led
lichtpunkt
Dimmbare LED Deckenlampe PEGASUS Ø40cm Höhe 8cm mit Sternenhimmel
Die Deckenleuchte PEGASUS sorgt für eine gute und gleichmäßige Ausleuchtung Ihres Zimmers. Durch den Glitzereffekt am Lampenschirm verströmt die Deckenleuchte das gewisse Etwas!
Diese vielseitige LED Sternenhimmel Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde Deckenlampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem ansprechenden, zeitlosen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihren Räumen.
Die flache Deckenschale hat eine Höhe von 8cm und einen Durchmesser von 40cm. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreies und gleichmäßig helles Licht und komplettiert mit seinem Sterneffekt das harmonische Erscheinungsbild. Zudem verfügt sie über einen eingebauten SWITCH Dimmer. Mit diesem Dimmer kann die Deckenleuchte über einen herkömmlichen Wandschalter in drei verschiedene Helligkeitsstufen gedimmt werden und erhöht so den Wohlfühlfaktor in Ihren Räumen.
Die Leuchte PEGASUS aus weißem Acryl wird durch den stilvoll geschliffenen smokefarbigen Rand, der der Leuchte einen edlen und hochwertigen Charakter verleiht, kontrastiert. Kleine Steinchen auf der Oberseite sorgen für eine stimmungsvolle Lichtatmosphäre.
Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer.
Ausgestattet mit einem fest verbauten sparsamen 21 Watt LED Modul mit hoher Lebensdauer erstrahlt die große Leuchte bei voller Stärke mit 1100 Lumen und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung auch für größere Räume.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Acryl
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 21 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2200 Lumen = 2200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,095 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED
,
Leuchten
,
Lampen
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Beleuchtung
,
für
,
Decke
,
Sterne
,
Stern
,
Sternen
,
Glitzer
,
Effekt
,
runde
,
flache
,
kleine
,
mit
,
fürs
,
Schlafzimmer
,
Flur
,
große
,
Räume
,
Küchendeckenlampen
,
dimmer
,
dimmbar
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 42,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,32*
€ 59,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenleuchte MAIA dimmbar mit Fernbedienung Farbwechsler Ø33cm
Reality Leuchten
R69021101
ab € 33,15*
Ähnlich
LED Deckenleuchte SILMA 40cm mit Fernbedienung dimmbar / Lichtfarbe / Nachtlicht
meineWunschleuchte
SP1001R40W
ab € 31,83*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, OSAKA, LEDs, mit Fernbedienung, 30W, 3.100 lm, Ø 420, H 75
TRIO Leuchten
512027
ab € 53,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen