| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R62611906 Herst.-Nr.: R62611906 EAN/GTIN: 4017807407822 |
| |
|
| | |
| Dimmbare LED Deckenleuchte SLIDE 40x40cm Höhe 4cm mit Fernbedienung Farbwechsler Diese moderne eckige LED Leuchte SLIDE überzeugt nicht nur durch ihre Eleganz und das ansprechende Design, sondern viel mehr durch die herausragende Technik, welche sich hinter dem schlichten Design verbirgt! Kaum ein anderer Wohnraum wird so vielseitig genutzt wie das Wohnzimmer. Umso wichtiger ist es eine Beleuchtung zu wählen, die unterschiedliche Bedürfnisse bedienen kann. Die kleine LED Deckenleuchte vereint eine Vielzahl von Besonderheiten, um den Anforderungen einer optimalen Ausleuchtung gerecht zu werden. SLIDE ist dimmbar und die Einstellung der Lichtfarbe lässt zusätzlich Spielraum, die Stimmung aufzugreifen und für ein angenehmes Raumlicht zu sorgen. Eine Besonderheit dieser Leuchte ist der getrennt schaltbare äußere Kristallring, welcher ebenfalls über die Fernbedienung bedient wird. Als zusätzliche Erweiterung dient ein Nachtlicht. Die eckige Leuchte hat eine Größe von 40x40cm, und ist mit einer Höhe von 4cm sehr flach. Durch die Kombination aus chromfarbenem Gehäuse sowie dem Kristallring, welcher einen integrierten RGB Farbwechsler besitzt, lässt sich die viereckige Deckenleuchte in die verschiedensten Einrichtungsstile integrieren und wertet den Raum optisch auf. So angenehm wie das Licht dieser LED Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese coole LED Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. * Die Design Deckenlampe ist mit einem sparsamen, fest verbauten LED Leuchtmittel mit 20 Watt und 2000 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß ausgestattet. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 4 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2000 Lumen = 2000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,73 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Decke, Baby, Dimmer, dimmbar, Fernbedienung, Farbwechsler, Nachtlicht, Funktion, Licht, für, mit, eckig, flache, ausgefallene, kleine, getrennt, schaltbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,25* | € 52,85* | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 48,90* | € 60,37* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 58,70* | € 75,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 63,70* | € 81,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 75,04* | € 95,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|