| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R62793187 Herst.-Nr.: R62793187 EAN/GTIN: 4017807451092 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte VENIDA eckig Titan Silber, Stufen Dimmer - 57x35cm Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte LED Deckenleuchte unkonventionell und extravagant! VENIDA überzeugt mit einem eckigen Design, bei dem auf schmückende und dekorative Elemente bewusst verzichtet wurde. Mit den zwei aneinander hängenden Quadraten ist die Leuchte ein echter Eyecatcher. Unkonventionell, kreativ und designorientiert, die Deckenbeleuchtung verbindet klare Formen mit erstklassigen Lichteffekten und verleiht jedem Raum einen individuellen Charme. Durch das minimalistische Design findet die Deckenleuchte in nahezu allen Räumlichkeiten ihren Platz und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Dadurch können Sie je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ausgestattet mit einer Memory Funktion, wird die zuletzt gewählte Lichteinstellung gespeichert, und beim erneuten einschalten der Leuchte verwendet. Die moderne Leuchte hat eine Breite von 57cm und eine Tiefe von 35cm. Dank der Farbgestaltung in Titan Silber, lässt sich die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 3000 Lumen, 25 Watt und 3000 Kelvin in warmweiß. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 57 cm, Tiefe: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 25 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3000 Lumen = 3000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, LED-Dimmer, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchendeckenlampen, Deckenlicht, coole, schöne, ausgefallene, Flur, für, über, Couchtisch, Ankleidezimmer, puristisch, eckig, flache, große, Räume, dimmbar, Silber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 50,05* | € 64,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 53,97* | € 71,03* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 58,29* | € 75,64* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 60,56* | € 78,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 77,18* | € 99,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|