Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
LED-Dimmer
>
Artikel
LED Deckenleuchte ARRIBO Titan 3 Stufen Dimmer, Farbwechsler 85cm breit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R62843187
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R62843187
EAN/GTIN:
4017807500479
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dimmer
Farbwechsler
LED Deckenleuchte ARRIBO Titan 3 Stufen Dimmer, Farbwechsler 85cm breit
Deckenleuchten mit kleinen Highlights bringen Räume zum Strahlen!
Die LED Deckenleuchte setzt markante Lichtakzente und überzeugt mit verschiedenen Zusatzfunktionen. Ein integrierter RGBW-Farbwechsler sorgt für Vielfalt und auch die Lichtintensität lässt sich stufenlos per Fernbedienung regulieren.
Durch die geometrische Optik in Titanfarbig, setzt die ca. 86cm eckige Leuchte mit 2 Quadraten a´ 35x35cm einen tollen Kontrast und kommt hervorragend zur Geltung.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, LED Wohnzimmerlampen oder exklusiven LED Schlafzimmerlampen sind, diese Deckenlampe macht an jedem Platz eine gute Figur.
Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 29 Watt, 3250 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat unter den Leuchten. Die zweite Lichtquelle mit 6,5 Watt, 600 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß ist getrennt schaltbar, so dass Sie eine schöne indirekte Beleuchtung erzeugen können.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Metall
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Breite: 61 cm, Tiefe: 61 cm, Durchmesser: 85,7 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Breite: 35 cm – Tiefe: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 29 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3250 Lumen = 3250 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 6,5 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,47 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED-Dimmer
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
dimmer silber
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Wohnzimmerlampen
,
Flurlampen
,
Deckenlicht
,
Deckenbeleuchtung
,
Küchendeckenlampen
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Wohnzimmerleuchten
,
Ankleidezimmer
,
coole
,
schöne
,
ausgefallene
,
für
,
über
,
Couchtisch
,
Esstisch
,
Galerie
,
Jugendzimmer
,
mit
,
große
,
Räume
,
geschwungene
,
indirekte
,
großer
,
Durchmesser
,
dimmbar
,
RGBW
,
silber
,
Reality
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 82,04*
€ 104,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,35*
€ 151,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W
TRIO Leuchten
R62162105
ab € 47,26*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte nickel matt 'Hydra' 3000K 28W
TRIO Leuchten
676210307
ab € 78,33*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, VENIDA, LED/25W, schwarz
Reality Leuchten
512383
ab € 49,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen