Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W
TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W
TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W
TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101625049
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62162105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die passende Beleuchtung für modern und minimalistisch eingerichtete Wohnräume – Deckenleuchte PIVOT. Im eleganten und schlicht gehaltenen Design aus klaren Formen, sorgt die Leuchte für eine dekorative und funktionale Beleuchtung. Dank einem integrierten SWITCH Dimmer, kann über den herkömmlichen Lichtschalter die Helligkeit von 100% auf 50 % oder 25 % stufenweise gedimmt werden. Mit dem schwenkbaren runden Lichtkreis, wird die Leuchte zu einem besonderen Beleuchtungsobjekt, das individuell verändert werden kann. Das Design aus Metall in Aluminium gebürstet wirkt zeitlos und ergänzt so perfekt das moderne Raumdesign. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
23.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
1065 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
745 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
629010107
ab € 57,19*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62751107
ab € 64,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911187
ab € 36,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
676210407
ab € 97,28*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62793132
ab € 49,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.