Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm
Artikel-Nr.:
     1609-R62863087
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62863087
EAN/GTIN:
     4017807502046
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht eckig 29x29cm

Moderne LED Panels sind echte ‘Must-haves’ und liefern effiziente Lichtergebnisse.

Die helle, stimmungsvolle und blendfreie Beleuchtung der LED Deckenleuchte ist rundum zeitgemäß und bietet Licht zum Wohlfühlen und Arbeiten.

Als kleines Add-on lassen sich die GAMMA Panels über eine Fernbedienung dimmen, und ihre Lichtfarbe stufenlos zwischen 2700 - 6000 Kelvin variieren. Zusätzlich verfügt die kleine Leuchte über ein Nachtlicht, das je Bedarf ebenfalls über die Fernbedienung gesteuert werden kann.

Das Ultraslim LED Panel mit Kunststoffabdeckung und einem Rahmen in Titanfarbig hat eine Gesamtgröße von 29 x 29cm, sowie eine Höhe von 5cm, und ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Geradlinig und unaufdringlich in ihrer Form, passt sich die quadratische LED Deckenlampe vielen Einrichtungsstilen an.

Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl.

Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 13,5 Watt, 1600 Lumen und 2700 - 6000 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 29 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 13,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,995 kg
Weitere Suchbegriffe: Nachtlicht, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, LeuchtenDeckenleuchten, Deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurdeckenleuchten, Flurdeckenlampen, Flurbeleuchtung, Beleuchtung, Paneel, Paneele, Panel, mit, für, über, moderne, eckige, rechteckige, ultraslim, flach, flache, groß, große, Flur, Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Kochinsel, Kücheninsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, Dimmbar, Dimmer, Funktion, Lichtfarbe, einstellbar, Fernbedienung, Titan, Silber, Reality
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 40,15*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,01*
€ 53,65*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 42,31*
€ 57,56*
1
€ 5,95*
ab € 49,97*
€ 66,81*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62323087
ab € 24,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
676210407
ab € 97,34*
Ähnlich
TRIO Leuchten
628513001
ab € 35,13*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512284
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.