Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht eckig 45x45cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R62864532
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R62864532
EAN/GTIN:
4017807502091
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht eckig 45x45cm
Moderne LED Panels sind echte ‘Must-haves’ und liefern effiziente Lichtergebnisse.
Die helle, stimmungsvolle und blendfreie Beleuchtung der LED Deckenleuchte ist rundum zeitgemäß und bietet Licht zum Wohlfühlen und Arbeiten.
Als kleines Add-on lassen sich die GAMMA Panels über eine Fernbedienung dimmen, und ihre Lichtfarbe stufenlos zwischen 2700 - 6500 Kelvin variieren. Zusätzlich verfügt die LED Leuchte über ein Nachtlicht, das je Bedarf ebenfalls über die Fernbedienung gesteuert werden kann.
Das Ultraslim LED Panel mit Kunststoffabdeckung und einem Rahmen in Schwarz matt hat eine Gesamtgröße von 45 x 45cm, sowie eine Höhe von 5cm, und ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Geradlinig und unaufdringlich in ihrer Form, passt sich die quadratische LED Deckenlampe vielen Einrichtungsstilen an.
Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl.
Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 18 Watt, 2300 Lumen und 2700 - 6500 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 45 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2300 Lumen = 2300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,8 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Nachtlicht
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Lampen
,
LeuchtenDeckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Wandlampen
,
Wandleuchten
,
Küchendeckenlampen
,
Küchenlampen
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurdeckenleuchten
,
Flurdeckenlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Beleuchtung
,
Paneel
,
Paneele
,
Panel
,
mit
,
für
,
über
,
moderne
,
eckige
,
rechteckige
,
ultraslim
,
flach
,
flache
,
groß
,
große
,
Flur
,
Treppenhaus
,
Wohnzimmer
,
Schlafzimmer
,
Küche
,
Kochinsel
,
Kücheninsel
,
Arbeitsfläche
,
Arbeitsplatte
,
Dimmbar
,
Dimmer
,
Funktion
,
Lichtfarbe
,
einstellbar
,
Fernbedienung
,
Schwarz
,
Reality
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 48,52*
€ 64,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,00*
€ 87,11*
Lager 1039
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 99,58*
€ 126,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO ALPHA Deckenbeleuchtung 18 W
TRIO Leuchten
R62324532
ab € 35,77*
Ähnlich
Große LED Deckenleuchte HYDRA dimmbar & extra flach, Silber 65 x 65cm
TRIO Leuchten
676210407
ab € 96,36*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte weiß 3000-5500K 21,5W dimmbar
TRIO Leuchten
628513001
ab € 31,93*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, SAMURAI, LED/30W, mit Fernbedienung, L 425, B 425
TRIO Leuchten
512284
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen