| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R62883107 Herst.-Nr.: R62883107 EAN/GTIN: 4017807500578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte MOBILE Silber dimmbar, Nachtlicht, Lichtfarbe einstellbar Lichtobjekte in geometrischen Formen, ein Statement an Wand oder Decke! Die schwenkbaren Module der MOBILE lassen keinen Gestaltungswunsch offen und bieten kreative Anordnungsmöglichkeiten. Über eine Fernbedienung kann nicht nur die Helligkeit nach Belieben gedimmt, sondern auch die Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß (2700-6000 Kelvin) gesteuert werden. Zusätzlich verfügt die eckige Leuchte über ein Nachtlicht, das je Bedarf ebenfalls über die Fernbedienung gesteuert werden kann. Geradlinig und unaufdringlich in formvollendeter Optik passt sich die coole LED Deckenlampe mit einer Größe von 42cm x 39cm, sowie eine Höhe von 10cm vielen Einrichtungsstilen an. Im modernen Silber matt bietet die Leuchte durch ihre Schlichtheit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, und ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 27 Watt, 3200 Lumen und 2700 - 6000 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 39 cm, Tiefe: 42 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 27 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3200 Lumen = 3200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,235 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurdeckenleuchten, Flurdeckenlampen, Flurbeleuchtung, Beleuchtung, mit, für, über, moderne, eckige, rechteckige, flach, flache, groß, große, Flur, Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Kochinsel, Kücheninsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, Dimmbar, Dimmer, stufenlos, Nachtlicht, Funktion, Lichtfarbe, einstellbar, Fernbedienung, Silber, verstellbar, Reality |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 58,67* | € 75,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 72,71* | € 93,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 94,29* | € 120,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|