| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R62883135 Herst.-Nr.: R62883135 EAN/GTIN: 4017807561210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte MOBILE Holzdekor dimmbar, Nachtlicht, Lichtfarbe einstellbar Lichtobjekte in geometrischen Formen, ein Statement an Wand oder Decke! Die schwenkbaren Module der Deckenleuchte MOBILE aus dem Hause Reality Leuchten lassen keinen Gestaltungswunsch offen und bieten kreative Anordnungsmöglichkeiten. Mit der Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe, auch Farbtemperatur genannt, von 2700 bis 6000 Kelvin einstellen. 2700 Kelvin (Warmweiß) entspricht dem perfekten Wohnlicht einer herkömmlichen Glühbirne, 3300 bis 5300 Kelvin (Neutralweiß) fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit, mehr als 5300 Kelvin (Tageslichtweiß) wirkt aktivierend auf den Biorhythmus. Die Helligkeit kann stufenlos gedimmt oder über den integrierten SWITCH Dimmer mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen (100%, 50%, 25%) eingestellt werden. Dank Ihrer Funktonalität ist die Tageslichtlampe universell einsatzbar, in der Einstellung Warmweiß im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer, Neutralweiß besonders im Arbeitszimmer oder der Küche, Tageslichtweiß in Keller oder Werkstatt. Geradlinig und unaufdringlich passt sich die coole LED Deckenlampe mit einer Größe von 42cm x 39cm sowie einer Höhe von 10cm zu vielen Einrichtungsstilen. In Schwarz matt und Holzoptik bietet die Leuchte durch ihre Schlichtheit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und ist zur Wand- oder Deckenmontage geeignet. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 27 Watt, 3200 Lumen und 2700 - 6000 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung | Material: | Holz | Farbe: | Holz - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 39 cm, Tiefe: 42 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 27 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3200 Lumen = 3200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,235 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, tageslichtlampen, tageslichtleuchten, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurdeckenleuchten, Flurdeckenlampen, Flurbeleuchtung, Beleuchtung, mit, für, moderne, rechteckige, quadratische, flache, große, Flur, Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Kochinsel, Kücheninsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, Dimmbar, über, Schalter, Switch, Dimmer, stufenlos, Nachtlicht, Funktion, Fernbedienung, verstellbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |