| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R62932035 Herst.-Nr.: R62932035 EAN/GTIN: 4017807560664 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 40x40cm IP44 LED Deckenleuchte Weiß / Holzdekor, eckig 40 x 40cm, flach, IP44, dimmbar über Schalter. Diese vielseitige LED-Deckenleuchte kombiniert das moderne Design mit klaren und schlichten Formen und wird dadurch zu einem attraktiven Highlight in Ihren Wohnräumen. Die eckige Form mit einer Abmessung von 40 x 40cm und einer flachen Bauweise von nur 3 cm bietet viele Möglichkeiten zur Platzierung. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreie und gleichmäßige Ausleuchtung und wird von einem Rand in Holz-Optik stilvoll ergänzt. Diese zeitgemäße Deckenleuchte schafft eine einladende und warme Atmosphäre und integriert sich problemlos in modern gestaltete Wohnbereiche. Dank ihres zeitlosen Designs und ihrer flachen Bauweise eröffnen sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Ob im Flur, Wohnzimmer oder Badezimmer - dank ihrer IP44-Schutzart ist diese Leuchte vielseitig einsetzbar und kann sogar in Feuchträumen für eine entspannende Wellness-Atmosphäre sorgen. Mit dem integrierten SWITCH Dimmer können Sie über Ihren herkömmlichen Lichtschalter zusätzlich zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen wählen. Die stufenweise Anpassung der Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung nach Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Mit einem fest eingebauten 22 Watt LED-Modul erstrahlt diese LED-Leuchte bei voller Stärke mit 2700 Lumen und sorgt somit für eine effektive Beleuchtung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Holz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 3 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 22 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44, LED, Lampen, Deckenlampen, Deckenleuchte, Wandlampen, Badbeleuchtungen, Küche, Kücheninsel, Kochinsel, für, über, die, Badezimmer, geeignet, Bad, Spiegel, Switch, Dimmer, dimmbar, kleine, eckig, Gäste, WC, Badspiegel, schöne, IP44, Küchendeckenlampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |