Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Dimmbare LED Deckenleuchte FARA smarte Lichtsteuerung WIZ Ø 60cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R65006000
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R65006000
EAN/GTIN:
4017807427011
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Dimmbare LED Deckenleuchte FARA smarte Lichtsteuerung WIZ Ø 60cm
Your Light Rhythm – smarte Lichtsteuerung. Steigern Sie Ihr Wohlbefinden und kreieren Sie Atmosphäre, dank der flachen Deckenleuchte FARA.
Mit dem smarten Lichtsystem von Reality und WiZ können Sie sich mit beruhigendem Licht entspannen oder die Nacht zum Tag machen – ganz einfach per App. Über die kostenlos für IOS und Android verfügbare App kann sie ohne zusätzliches Gateway per Tablet oder Smartphone bedient werden.
Es können verschiedene Räume und Locations festgelegt werden, die sich individuell und von überall aus steuern lassen. Die Leuchte bietet ein unglaubliches Farbspektrum von 64.000 Weißtönen und 16 Millionen Farben sowie verschiedene dynamische oder statische Lichteinstellungen.
Die Leuchte hat einen Durchmesser von 60cm, und ist mit 12cm sehr flach. Das schlichte weiße Cover lässt sich individuell zu verschiedenen Farb- und Einrichtungskonzepten kombinieren.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die große Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 32 Watt und 3100 Lumen mit 3000 bis 5500 Kelvin (Warmweiß - Kaltweiß) erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat.
Weitere Informationen:
Smartlights:
WIZ
Sprachsteuerung:
Alexa, Google Home
Features:
Memory Funktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 32 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3100 Lumen = 3100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel, Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - Smartphone
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte 4000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
Deckenlampen
,
Deckenleuchten
,
Schlafzimmer
,
Ankleidezimmer
,
Flur
,
Diele
,
Beleuchtung
,
Küchendeckenlampen
,
Büro
,
dimmbar
,
Dimmer
,
Farbwechseler
,
Lichttemperatur
,
einstellbar
,
App
,
Alexa
,
kompatibel
,
Wiz
,
steuern
,
gesteuerte
,
steuerbare
,
Sternenhimmel
,
Starlight
,
Effekt
,
Memory
,
Funktion
,
Durchmesser
,
flache
,
großer
,
runde
,
über
,
mit
,
für
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 71,72*
€ 91,10*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 86,48*
€ 110,12*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 86,90*
€ 110,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 117,20*
€ 146,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO NAGANO Deckenbeleuchtung LED 80 W
TRIO Leuchten
677718000
ab € 103,91*
Ähnlich
LED Deckenleuchte MAIA dimmbar mit Fernbedienung Farbwechsler Ø33cm
Reality Leuchten
R69021101
ab € 33,28*
Ähnlich
LED Sternenhimmel Deckenlampe SILMA 40cm mit Fernbedienung dimmbar
meineWunschleuchte
SP1001R40S
ab € 31,95*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, OSAKA, LEDs, mit Fernbedienung, 100W, 11.000 lm, Ø 650, H 100
TRIO Leuchten
512026
ab € 147,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen