Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm
Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm
Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm
Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm
Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm
Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm
Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm
Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm
Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm
Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm
Artikel-Nr.:
     1609-R67303107
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67303107
EAN/GTIN:
     4017807598087
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Flache LED Deckenleuchte VIALE Silber rechteckig groß max. Breite 63cm

Die LED Deckenleuchte VIALE aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt durch ihr gradliniges Design und ihre Flexibilität.

Die sehr flache Leuchte mit einer Höhe von 5cm beschränkt sich auf die wichtigsten Funktionen: Für gute Beleuchtung zu sorgen und durch die warmweiße Lichtfarbe zu einem angenehmen Ambiente beizutragen.

Das zentrale Quadrat hat eine Kantenlänge von 16cm, die Breite des Deckenlichts wird durch die jeweilige Anordnung der Lichtleisten bestimmt und beträgt 54 oder 63cm. Die Lichtleisten können auch rechtwinklig ausgerichtet werden.

Die Deckenlampe macht auch als Wandleuchte eine gute Figur. Durch die schlichte Farbgebung in Silber matt passt sie in die meisten Einrichtungskonzepte.

Inklusive eines SMD LED Moduls - 17 Watt - 1.860 Lumen - Warmweiß (3.000 Kelvin) - Fest verbaut
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 54 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 17 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1860 Lumen = 1860 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, deckenleuchten, deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, flache, große, moderne, mit, silber, matt, rechteckige, quadratische, schwenkbare, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, jugendzimmer, deckenbeleuchtung, büro, arbeitszimmer, esszimmerlampen, küchendeckenlampen, diele, treppenhaus, ankleidezimmer, wohnraumleuchten, wohnraumbeleuchtung, designerlampen, designerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,87*
€ 65,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,66*
€ 60,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,36*
€ 57,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R67172107
ab € 60,15*
Ähnlich
Fischer & Honsel
210803
ab € 31,88*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62642407
ab € 58,04*
Ähnlich
Reality Leuchten
R64492187
ab € 34,72*
Ähnlich
Reality Leuchten
512384
ab € 49,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.