| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R67303132 Herst.-Nr.: R67303132 EAN/GTIN: 4017807598070 |
| |
|
| | |
| Flache LED Deckenleuchte VIALE Schwarz rechteckig groß max. Breite 63cm Die LED Deckenleuchte VIALE aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt durch ihr gradliniges Design und ihre Flexibilität. Die sehr flache Leuchte mit einer Höhe von 5cm beschränkt sich auf die wichtigsten Funktionen: Für gute Beleuchtung zu sorgen und durch die warmweiße Lichtfarbe zu einem angenehmen Ambiente beizutragen. Das zentrale Quadrat hat eine Kantenlänge von 16cm, die Breite des Deckenlichts wird durch die jeweilige Anordnung der Lichtleisten bestimmt und beträgt 54 oder 63cm. Die Lichtleisten können auch rechtwinklig ausgerichtet werden. Die Deckenlampe macht auch als Wandleuchte eine gute Figur. Durch die schlichte Farbgebung in Schwarz matt passt sie in die meisten Einrichtungskonzepte. Inklusive eines SMD LED Moduls - 17 Watt - 1.860 Lumen - Warmweiß (3.000 Kelvin) - Fest verbaut Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Breite: 54 cm, Tiefe: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 17 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1860 Lumen = 1860 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, deckenleuchten, deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, flache, große, moderne, mit, schwarz, matt, rechteckige, quadratische, schwenkbare, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, jugendzimmer, deckenbeleuchtung, büro, arbeitszimmer, esszimmerlampen, küchendeckenlampen, diele, treppenhaus, ankleidezimmer, wohnraumleuchten, wohnraumbeleuchtung, designerlampen, designerleuchten |
| | |
| |