| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R62642432 Herst.-Nr.: R62642432 EAN/GTIN: 4017807521832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte PADELLA Schwarz - dimmbar 63cm breit Neutralweiß Durch die modernen Lichtelemente bietet die Deckenleuchte PADELLA eine dekorative und stimmungsvolle Beleuchtung! Das gekonnte Spiel aus Form und Farbe, Licht und Schatten lässt Ihr Zuhause in neuem Glanz erstrahlen. Mit dem schwenkbaren Element, wird die Leuchte zu einem besonderen Beleuchtungsobjekt, das individuell verändert werden kann. Die beweglichen Elemente ermöglichen eine flexible und originelle Positionierung. Das Design aus Metall in Schwarz matt wertet Innenräume perfekt auf und bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, und ergänzt so perfekt das moderne Raumdesign. Die moderne und zugleich neutrale Farbgestaltung lässt eine Kombination mit vielen Einrichtungsstilen zu. Im Wohnzimmer, Flur oder im Schlafzimmer, sorgt die ausgeklappt 63cm x 37cm große Deckenleuchte für das gewisse Etwas! Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Dadurch können Sie je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 25 Watt, 3000 Lumen & 4000 Kelvin in Neutralweiß erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat unter den Leuchten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 63 cm, Tiefe: 37 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 25 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3000 Lumen = 3000 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,88 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, stylish, puristisch, eckig, geometrische, coole, schöne, ausgefallene, für, über, Couchtisch, Esstisch, Galerie, Jugendzimmer, mit, große, Räume, großer, Durchmesser, schwarz, schwenkbar, kippbar, dimmbar, schalter, Wandschalter, Reality |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |