Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
TRIO Musica Deckenbeleuchtung LED 15,5 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-121253271
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R69031101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Farbwechsler
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
farbwechsler
Ein echtes Multifunktionstalent! Die Deckenleuchte MUSICA verbreitet mit einem integrierten Bluetooth Lautsprecher gute Laune, und sorgt mit dem richtigen Licht für eine stimmungsvolle Umgebung. Mittels Fernbedienung kann die Lichtfarbe sowie die Helligkeit individuell gesteuert werden. Zusätzlich begeistert sie mit dem integrierten RGBW-Rainbow-Effekt, der den Regenbogen widerspiegelt. Dank der schlichten Form in Weiß findet die Leuchte überall einen Platz. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15.5 W
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
1100 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Gewicht
700 g
Durchmesser
410 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flache LED Deckenleuchte QUEEN groß 50x50cm - Fernbedienung & Farbwechsel
Fischer & Honsel
21178
ab € 121,40*
Ähnlich
LED Deckenleuchte Fernbedienung dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel, Ø72cm
Reality Leuchten
O62097200
ab € 88,98*
Ähnlich
LED Deckenleuchte MAIA dimmbar mit Fernbedienung Farbwechsler Ø33cm
Reality Leuchten
R69021101
ab € 33,10*
Ähnlich
LED Deckenleuchte MONA Schwarz/Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø38cm
Reality Leuchten
R65041032
ab € 38,89*
Ähnlich
RGB+W-LED-Textildeckenleuchte WiZ 3000-5000K 40W
TRIO Leuchten
651914001
ab € 158,65*
Ähnlich
RGB-LED-Deckenleuchte weiß 'Slide' 3000K 15W
TRIO Leuchten
R62621906
ab € 48,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen