| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R80011007 Herst.-Nr.: R80011007 EAN/GTIN: 4017807224054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandstrahler MARS 1 flammig Silber Opal Glasschirm weiß, Höhe 19cm Klassisch und Zeitlos. Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht dieser moderne 1 flammige Wandspot aus dem Hause Reality Leuchten. Die Wandleuchte MARS überzeugt mit schlichtem Design und ist dank des dreh- und schwenkbaren Spots erstklassig für die Beleuchtung von Wohn- und Schlafzimmer geeignet. Er schafft mit seinem Licht eine gemütliche Stimmung in Ihrem Wohnbereich, die zum Verweilen einlädt. Dank der zeitlosen Farb- und Formgebung finden sich die Leuchten in verschiedenen Stilrichtungen wieder und wirken einzeln oder in Kombination mit weiteren Leuchten dieser Serie. Die Leuchte hat eine Höhe von 19,5cm und einen Durchmesser von 8cm. Das Metallgestell in Silber matt mit dem Opal mattem Glas lässt sich nahtlos in alle Einrichtungsstile integrieren. So stilecht wie das Licht dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktive Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Wandlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie den Spot über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Durchmesser: 8 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 9,5 cm – Durchmesser: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,23 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Strahler, Wandstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Spotleuchten, Spots, Wandspots, Spotlampen, Deckenstrahler, Büro, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Treppenhaus, Ankleidezimer, für, innen, schwenkbar, 1, ein, flammig, Licht, dimmbar, Decke, Flurbeleuchtung, Silber, mit, satiniert, Glas, Opal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 7,38* | € 9,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 9,46* | € 13,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,95* | € 17,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|