| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R80331001 Herst.-Nr.: R80331001 EAN/GTIN: 4017807388916 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandstrahler TOMMY 1 flammig in Silber matt mit Stoffschirm in Weiß Ø12cm Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Style genau richtig! Dieser 1 flammige Wandstrahler aus dem Hause Reality Leuchten präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook. Der Leuchtenkopf lässt sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Der kleine Wandspot ist ein wahrer Allrounder: Er kann über einem Spiegel montiert und ebenso im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden. Setzen Sie in Ihrem Zuhause einen modernen Akzent mit der Wandlampe TOMMY, sie verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des schlichten Designs aus Metall mit weißem Stofflampenschirm ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren. Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Die Leuchte mit einem Durchmesser von 12cm sorgt für eine optimale Innenbeleuchtung. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Der Strahler ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet, und wird mit einem dimmbaren LED Leuchtmittel mit 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 17,6 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,27 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandanbauleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, weiß, rund, innen, modern, Design, Metall, dimmbar, Spots, Spotleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Bilderleuchten, Wandstrahler, Wandspots, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Büroleuchten, Bürolampen, Lampen, Leuchten, Stoff, Textil, Schirm, Lampenschirm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 9,42* | € 11,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,25* | € 16,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 11,48* | € 16,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,77* | € 17,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|