| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R80012007 Herst.-Nr.: R80012007 EAN/GTIN: 4017807224061 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenstrahler MARS 2 flammig Silber Opal Glasschirme weiß, 25cm breit Klassisch und Zeitlos. Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht dieser moderne 2 flammige Wandspot aus dem Hause Reality Leuchten. Die Wandleuchte MARS überzeugt mit schlichtem Design und ist dank des dreh- und schwenkbaren Spots erstklassig für die Beleuchtung von Wohn- und Schlafzimmer geeignet. Er schafft mit seinem Licht eine gemütliche Stimmung in Ihrem Wohnbereich, die zum Verweilen einlädt. Dank der zeitlosen Farb- und Formgebung finden sich die Leuchten in verschiedenen Stilrichtungen wieder und wirken einzeln oder in Kombination mit weiteren Leuchten dieser Serie. Die 2-flammige Leuchte hat eine Höhe von 21cm, ist 25cm breit, der Fuß Durchmesser ist 8cm. Das Metallgestell in Silber matt mit dem Opal mattem Glas lässt sich nahtlos in alle Einrichtungsstile integrieren. Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Decken- Wandbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Strahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie den Spot über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß Opal, matt | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 25 cm, Durchmesser: 8 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 9,5 cm – Durchmesser: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,44 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Spot, Deckenspot, Strahler, Deckenstrahler, Wandstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Wandspots, Spotlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Ankleidezimmer, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung, Silber, für, mit, Glas, Opal, 2, zwei, flammiger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,73* | € 17,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,33* | € 24,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 22,27* | € 31,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|