| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R80022007 Herst.-Nr.: R80022007 EAN/GTIN: 4017807305371 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenstrahler COLMAR 2 flammig matt Silber Dekorglas satiniert, 39cm breit Diese Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten besticht durch ihre harmonische Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie ist eine schicke Design Deckenlampe, die als zeitgemäßer, 2 flammiger Deckenstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht. Der zweiflammige Deckenbalken COLMAR hat ein zeitloses Design und wird durch das Glas mit Blütenmuster zu einen echten Hingucker. Er schafft mit seinem Licht eine gemütliche Stimmung in Ihrem Wohnbereich, der zum Verweilen einlädt. Dank der zeitlosen Farb- und Formgebung finden sich die Leuchten in verschiedenen Stilrichtungen wieder und wirken einzeln oder in Kombination mit weiteren Leuchten dieser Serie. Der Strahler hat eine Breite von 39 cm, eine Höhe von 19 cm. Die Farbgestaltung in matt Silber wirkt in Kombination mit dem satinierten Glas mit Blütendekor edel und elegant. Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Decken- Wandbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Deckenbalken ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie den Wandstrahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 39 cm, Durchmesser: 8 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Tiefe: 6 cm – Durchmesser: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,503 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Strahler, Deckenstrahler, Wandstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Wandspots, Spotlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Ankleidezimmer, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung, Silber, für, mit, satiniert, Glas, Dekor, 2, zwei, flammiger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,99* | € 22,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,68* | € 29,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 27,18* | € 37,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|