| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R80172007 Herst.-Nr.: R80172007 EAN/GTIN: 4017807353587 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler ANTIBES 2 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 27cm breit Perfektes und variables Licht! Der Deckenstrahler ANTIBES besticht mit einer Breite von 27cm und durch sein modernes Design! Die Leuchte kann in fast allen Wohnbereichen und auch in Ihrem Flur oder Treppenhaus eingesetzt werden. Der Sockel hat einen Durchmesser von 11cm, die Spots glänzen mit 9,5cm Ø und einer Höhe von 20cm. Die Leuchte ist in einem zeitlosen Silber matt mit edlen Chrom-Applikationen gehalten & die Glasschirme in Alabasterfarbig sind ein echter Hingucker für Ihr Zuhause. Der 2 flammige Spot kann als Wand- oder Deckenleuchte genutzt werden und eignet sich durch den schwenkbaren Leuchtenkopf ideal als Dekorations- oder Orientierungslicht. Dank der flexibel schwenkbaren Spots ist es möglich, unterschiedliche Gegenstände oder Wohnbereiche gekonnt in Szene zu setzen. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht Der Spot ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie den Wandstrahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt Chrom glänzend, Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Breite: 27 cm, Durchmesser: 11 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Tiefe: 12 cm – Durchmesser: 9,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,63 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandstrahler, Punktstrahler, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Deckenspots, Deckenstrahler, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerleuchten, Küchenstrahler, Küchenleuchten, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Retro, Stil, Style, Look, modern, elegant, innen, aus, für, mit, silber, chrom, weiß, 2, zwei, flammig, mehrflammig, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 17,08* | € 21,74* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,15* | € 27,33* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,08* | € 36,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|