| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R80173007 Herst.-Nr.: R80173007 EAN/GTIN: 4017807353600 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler ANTIBES 3 flammig, Silber/Chrom Glas Alabaster, Ø22cm Perfektes und variables Licht! Diese vielseitige Deckenleuchte besticht durch ihre zeitlose Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Das Rondell kann in fast allen Wohnbereichen und auch in Ihrem Flur oder Treppenhaus eingesetzt werden. Der Sockel hat einen Durchmesser von 18cm, die Spots glänzen mit 9,5cm Ø und einer Höhe von 17cm. Die Leuchte ist in einem zeitlosen Silber matt mit edlen Chrom-Applikationen gehalten & die Glasschirme in Alabasterfarbig sind ein echter Hingucker für Ihr Zuhause. Das dreiflammige Rondell ist zur Deckenmontage geeignet und hat einen Durchmesser von 22cm, und eignet sich durch die schwenkbaren Leuchtenköpfe ideal als Dekorations- oder Orientierungslicht. Dank der flexibel schwenkbaren Spots ist es möglich, unterschiedliche Gegenstände oder Wohnbereiche gekonnt in Szene zu setzen. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Deckenleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht Der Spot ist mit drei E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie den Wandstrahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt Chrom glänzend, Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Durchmesser: 22 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Tiefe: 12 cm – Durchmesser: 9,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandstrahler, Punktstrahler, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Deckenspots, Deckenstrahler, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerleuchten, Küchenstrahler, Küchenleuchten, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Retro, Industriedesign, Industrial, Stil, Style, Look, modern, elegant, innen, aus, für, mit, silber, chrom, weiß, 3, drei, flammig, mehrflammig, Rondell, Reality |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 26,15* | € 33,00* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,63* | € 40,83* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,27* | € 42,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,03* | € 53,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|