| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R80182LM032 Herst.-Nr.: R80182LM032 EAN/GTIN: 4260688157045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler Schwarz dimmbar 2 flammig, Balken 26cm breit Weniger ist mehr! Die LED Leuchten dieser Serie überzeugen durch ein schlichtes und zeitloses Design. Mit den passenden Filament Leuchtmitteln wird der moderne Wohnstil ideal ergänzt und abrundet. Richtig platziert sorgt der 2 flammige Deckenstrahler so in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Bei der Auswahl des Leuchtmittels stehen Ihnen alle Türen offen, denn dank des coolen Designs in Schwarz matt, sind Kombination mit transparenten aber auch rauchfarbigen Leuchtmitteln möglich. Die mehrflammige Deckenleuchte hat eine Höhe von 12cm, ist 26cm breit & 9cm tief, und ist zur Wand-& Deckenmontage geeignet. Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Wohnraumbeleuchtung haben, diese vielseitige Strahlerleiste wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Retro Strahler ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet, und wird mit zwei 9cm großen, dimmbaren Filament LEDs geliefert, a´ 8 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß. Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 806 Lumen = 1612 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,45 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandstrahler, Wandlampen, Wand-leuchten, Wandspots, Spotlampen, Dachschräge, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Küchen-strahler, Ankleidezimmer, Treppenhaus-beleuchtung, Flurbeleuchtung, für, mit, 2, zwei, mehr-flammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |