Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte TOMMY 28W ni IP20 E14 120x176x190mm R80331001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler TOMMY 1 flammig in Silber matt mit Stoffschirm in Weiß Ø12cm
Wandstrahler TOMMY 1 flammig in Silber matt mit Stoffschirm in Weiß Ø12cm
Wandstrahler TOMMY 1 flammig in Silber matt mit Stoffschirm in Weiß Ø12cm
Wandstrahler TOMMY 1 flammig in Silber matt mit Stoffschirm in Weiß Ø12cm
Wandstrahler TOMMY 1 flammig in Silber matt mit Stoffschirm in Weiß Ø12cm
Wandstrahler TOMMY 1 flammig in Silber matt mit Stoffschirm in Weiß Ø12cm
Artikel-Nr.:
     262-E003D25
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R80331001
EAN/GTIN:
     4017807388916
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
LED-Anbauleuchte TOMMY 28W ni IP20 E14 120x176x190mm R80331001
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
176 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Nickel
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
190 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
120 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Textil
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 11,89*
1
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 16,35*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 16,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,77*
€ 17,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R82151S131
ab € 21,35*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82121131
ab € 9,52*
Ähnlich
meineWunschleuchte
803500LM131
ab € 12,83*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80181LM731
ab € 15,39*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM101
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.