| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R80811032 Herst.-Nr.: R80811032 EAN/GTIN: 4017807567366 |
| |
|
| | |
| Wandstrahler PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Höhe 14cm Der kleine Wandstrahler PUNCH aus dem Hause Reality Leuchten ist eine stilvolle Zusatzbeleuchtung für Ihr Zuhause. Gefertigt aus schwarzem Metall wird die Wandleuchte durch einen zweiten innenliegenden Schirm aus goldenem Drahtgitter ergänzt, was ihr ein besonderes Erscheinungsbild verleiht und für schöne Lichteffekte sorgt. Der 14cm hohe Strahler ist dreh-und schwenkbar und passt perfekt ins Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch in den Flur und ins Treppenhaus. *geeignet für ein E14 Leuchtmittel bis max. 10 Watt (Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 17 cm | Zusatz Maße: | Art: Montageplatte – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg | Wissenswertes: | auch zur Deckenmontage geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, wandstrahler, wandspots, wandleuchten, wandlampen, wandbeleuchtung, innen, schwenkbare, drehbare, kleine, schwarz, golden, drahtgitter, lampenschirm, mit, industrial, industriedesign, look, style, wohnzimmer, schlafzimmer, esszimmer, küche, flur, flurbeleuchtung, treppenhaus, schöne |
| | |
| |