| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-804370132 Herst.-Nr.: 804370132 EAN/GTIN: 4017807467604 |
| |
|
| | |
| Einflammiger Wandstrahler TOSH mit schwarzem Metall Gitterschirm & Holzsockel Industrial Wandleuchte TOSH mit schwenkbarem Metall Drahtkorb Spot in Schwarz matt und Holz aus dem Hause TRIO Leuchten Die Kombination mit Naturmaterialien ist aus modernen Wohnräumen nicht mehr wegzudenken und sorgt zudem für ein gemütliches Wohnambiente. Die Leuchte ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden modernen Wohn- und Essbereich perfekt und kommt dort als zentrales Element besonders zur Geltung. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet die schwenkbare Spotlampe ihre gesamte Schönheit, indem die Gitterform des Lampenschirms für interessante Lichtspiele sorgt. Der 1er Spot TOSH ist also die ideale Wahl, um im Flur, Wohn-, oder Schlafzimmer einzelne Lichtakzente zu setzen. Für eine gezielte Akzentbeleuchtung, lässt sich der Spot individuell verstellen. Die Wandleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Wandstrahler setzt Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene. Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Bürolampe oder auch als Esszimmerleuchte. Die Gitterlampe verfügt über einem schwenkbaren Spot, die für eine optimale und gezielte Innenbeleuchtung sorgt. Somit können Sie zum Lichtplaner Ihrer vier Wände werden. Ganz gleich, welche Art von Wandbeleuchtung Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten, Bürolampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbarer Wandstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! * Geeignet für 1 x E14 Leuchtmittel mit max. 15 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Breite: 9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 15 Watt) | Dimmbar: | Nein - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,37 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, Lampen, Leuchten, Strahler, Lichtspots, Spotlampen, Wandspots, Spots, Küchenstrahler, Gitterlampen, Gitterleuchten, mit, Lampenkäfig, Drahtkorb, Drahtgeflecht, Metallgeflecht, Flurbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Treppenhaus, Wand, Innen, Flurlampen, für, die, Küche, Arbeitsplatte, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchenbeleuchtung, einflammig, ausgefallene, stylishe, Vintage, Industriedesign, Look, Industrial, aus, Holz, Metall, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Schalter, rund, Holzlampe, Holzleuchten, Schwenklampe, schwenkbar, Jugendzimmerlampen, Jugendzimmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 13,27* | € 16,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,15* | € 18,87* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,34* | € 19,15* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,36* | € 19,18* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,45* | € 20,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|