Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm
LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm
LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm
LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm
LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm
LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm
LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm
LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm
LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm
Artikel-Nr.:
     1609-R80911LM031
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R80911LM031
EAN/GTIN:
     4260768171893
Suchbegriffe:
Lampen
Leuchten
Spot
Strahler

LED Wandstrahler 1 flammig Metall Weiß 8x11cm

Perfektes und variables Licht!

Dank ihrer klaren Formgebung bereichert die LED Spotleuchte auf geschmackvolle Weise die verschiedensten Räumlichkeiten und Einrichtungsstile, und macht besonders im Wohn- oder Esszimmer eine gute Figur.

Auch nachdem Sie diese Leuchte bereits fest angebracht haben, können Sie den Lichtstrahl noch flexibel in die von Ihnen gewünschte Richtung lenken und Sie können unterschiedliche Gegenstände oder Wohnbereiche gekonnt in Szene zu setzen.

Das macht die Leuchte besonders vielseitig einsetzbar. Dank der zeitlosen Ausführung in Weiß matt lässt sich die Leuchte nahtlos in alle Einrichtungsstile integrieren.

Das Wandschild hat einen Durchmesser von 8cm, mit einer Ausladung von 11cm kann das Multitalent an der Decke oder Wand montiert werden.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht.

Der Strahler ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und wird inklusive 1 LED mit 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Durchmesser: 8 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 3,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,165 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
873170131
ab € 18,57*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM101
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.