| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R80913932 Herst.-Nr.: R80913932 EAN/GTIN: 4017807505115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenstrahler PARIS Rondell 3 flammig Schwarz, Ø 26cm Wenn Sie auf der Suche nach zeitlosen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler genau richtig! Der 3 flammige Rondell Deckenstrahler ist ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein zeitgemäßes Design macht ihn garantiert zu einem trendigen Blickfang. Die Deckenleuchte in Schwarz matt hat einen Durchmesser von 26 cm und eine Abhängung von 13cm. Die Spots sind individuell dreh- und schwenkbar. So haben Sie jederzeit ein auf Ihre Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt anstrahlen können. Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer angesagten Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer Deckenlampe ihre Umgebung in ein neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach individuellen Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieser Strahler garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Deckenstrahler ist mit drei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 35 Watt geeignet (nicht enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Durchmesser: 26 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 3,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x GU10 / max. 35 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,505 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Spot, Deckenspot, Strahler, Deckenstrahler, Wandstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Wandspots, Spotlampen, Rondell, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Ankleidezimmer, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung, Silber, für, mit, 3, drei, flammiger, mehrflammig, Reality |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |