Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm
LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm
LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm
LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm
LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm
LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm
LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm
LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm
LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm
LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-R81113LM030
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R81113LM030
EAN/GTIN:
     4262382963700
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe e 14
led hochvolt reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe dimmbar

LED Deckenstrahler 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm

Gemütliches und variables Licht bietet dieser LED Wandspot mit Holz und weißem Lampenschirm.

Der Spot überzeugt durch seine verstellbaren weißen Leuchtenschirmen aus Milchglas (Ø 10cm) und setzt mit angenehmen Lichtakzenten den Fokus in Ihre gewünschte Richtung.

Ob im Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer, in der Küche oder als Flurlampe - mit dem modernen Mix aus Holz und weißem Glas wirkt die Leuchte zeitlos modern und schafft ein einzigartiges Wohnambiente.

Inklusive dreier 14 LED Leuchtmittel, je 5 Watt, 400 Lumen, 2700 Kelvin - warmweiß, extern über Ihre Hausinstallation dimmbar.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Glas
Farbe:
Holz, Natur - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 10 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,22 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Decken-strahler, Decken-spots, deckenleuchte, deckenlampe, deckenbeleuchtung, innen, mit, holz, Glas-Schirm, Wohnzimmer-lampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küche, Flur-lampe, dimmbar, 3, flammig, Flurbeleuchtung, Treppenhaus-leuchten, skandinavisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,17*
€ 95,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,90*
€ 80,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
8043LM332
ab € 55,94*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8019LM367
ab € 61,77*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8124LM331
ab € 51,83*
Ähnlich
meineWunschleuchte
80340S367
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.