Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler LATIKA aus Metall in Weiß & Holzoptik, Breite 47cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenstrahler LATIKA aus Metall in Weiß & Holzoptik, Breite 47cm
Deckenstrahler LATIKA aus Metall in Weiß & Holzoptik, Breite 47cm
Deckenstrahler LATIKA aus Metall in Weiß & Holzoptik, Breite 47cm
Deckenstrahler LATIKA aus Metall in Weiß & Holzoptik, Breite 47cm
Deckenstrahler LATIKA aus Metall in Weiß & Holzoptik, Breite 47cm
Deckenstrahler LATIKA aus Metall in Weiß & Holzoptik, Breite 47cm
Artikel-Nr.:
     1609-R81523031
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R81523031
EAN/GTIN:
     4017807577037
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenstrahler LATIKA aus Metall in Weiß & Holzoptik, Breite 47cm

Der 3-flammige Deckenstrahler LATIKA aus dem Hause Reality Leuchten im skandinavischen Design überzeugt durch seine Optik und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Die Deckenleuchte hat eine Breite von 47cm und ist aus Metall in Weiß und Holzoptik gefertigt. Die drei schwenkbaren Lampenschirme des Strahlers sind äußerst praktisch und ermöglichen es Ihnen, das Licht gezielt dorthin zu lenken wo es benötigt wird. So können Sie beispielsweise im Treppenhaus und Flur dunkle Ecken erhellen und Akzente setzen. Ebenso eignet sich dieser Strahler perfekt als Deckenlampe im Wohnzimmer oder in der Küche.

Der dreiflammige Strahler ist für 3x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten), und ist bei Einsatz dimmbarer Leuchtmittel extern über die Hausinstallation dimmbar.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß - Holz
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 47 cm, Tiefe: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, lichtstrahler, innen, lichtspots, deckenstrahler, deckenleuchten, deckenspots, deckenbeleuchtung, schwenkbare, retro, 3, dreiflammig, metall, weiß, holzoptik, wohnzimmerlampen, küchenlampen, küchenstrahler, küchenspots, schlafzimmerlampen, flurlampen, deckenlicht, skandinavisches, weiße, küchendeckenlampen, für, esszimmerlampen, treppenhaus, ankleidezimmer, jugendzimmer, zimmerlampen, klassiker, design, wohnraumleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,77*
€ 49,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R80183031
ab € 14,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
651000331
ab € 46,74*
Ähnlich
TRIO Leuchten
803500331
ab € 29,94*
Ähnlich
TRIO Leuchten
811900331
ab € 54,57*
Ähnlich
TRIO Leuchten
812400331
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.