| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R81553006 Herst.-Nr.: R81553006 EAN/GTIN: 4017807574258 |
| |
|
| | |
| Wand- & Deckenstrahler DAVOS mit Stoffschirmen in Weiß/Grau, Breite 58cm Moderner Strahler DAVOS 3-flammig aus dem Hause Reality Leuchten Dieser klassische 58cm breite Deckenstrahler vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Die in Weiß und Grau gehaltenen Stoff Lampenschirme fügen sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Schlafzimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht die Leuchte zu einem zeitlosen Designklassiker. Die Spots sind schwenkbar und sorgen somit in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchte ist zur Decken- aber auch zur Wandmontage geeignet. *geeignet für 3x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Grau, Weiß - Silber | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Breite: 58 cm, Tiefe: 16 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandlichter, fürs, die, schwenkbare, mit, lampenschirme, stofflampe, moderne, silber, chrom, weiß, grau, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, wandstrahler, lichtstrahler, wandspots, bett, wandmontage, am, deckenlampen, deckenleuchten, deckenbeleuchtung, deckenstrahler, deckenspots, 3, dreiflammig, küchenlampen, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, treppenhauslampen, treppenhausbeleuchtung, deckenlicht, mehrflammig |
| | |
| |