| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R81LM552041 Herst.-Nr.: R81LM552041 EAN/GTIN: 4262442791236 |
| |
|
| | |
| LED Wand- & Deckenstrahler mit Stoffschirmen in Taupe/Gold, Breite 35cm Moderner LED Strahler 2-flammig mit Stoffschirmen Dieser klassische 35cm breite Deckenstrahler vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Die in Taupe und Gold gehaltenen Stoff Lampenschirme fügen sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Schlafzimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht die Leuchte zu einem zeitlosen Designklassiker. Die Spots sind schwenkbar und sorgen somit in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchte ist zur Decken- aber auch zur Wandmontage geeignet. Die Leuchte wird mit zwei stufenweise dimmbaren E14 LED Leuchtmitteln geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in den enthaltenen Leuchtmitteln. Sie können die mitgelieferten LED über den herkömmlichen Wandschalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%,50%,25%) *Inkl. 2x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit je 4,5 Watt, 470 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, in 3 Stufen dimmbar Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Braun, Gold, Grau - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 16 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mit, schalter, wand-strahler, schwenkbar, lampenschirm, stoff-schirm, taupe, gold, schwarz, schlafzimmer-lampen, wohnzimmer-lampen, decken-leuchte, decken-lampe, deckenstrahler, küchen-lampe, 2, flammig, moderne |
| | |
| |