| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R81LM553006 Herst.-Nr.: R81LM553006 EAN/GTIN: 4262442791243 |
| |
|
| | |
| LED Wand- & Deckenstrahler mit Stoffschirmen in Weiß/Grau, Breite 58cm Moderner LED Strahler 3-flammig mit Stoffschirmen Dieser klassische 58cm breite Deckenstrahler vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Die in Weiß und Grau gehaltenen Stoff Lampenschirme fügen sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Schlafzimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht die Leuchte zu einem zeitlosen Designklassiker. Die Spots sind schwenkbar und sorgen somit in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchte ist zur Decken- aber auch zur Wandmontage geeignet. Die Leuchte wird mit drei stufenweise dimmbaren E14 LED Leuchtmitteln geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in den enthaltenen Leuchtmitteln. Sie können die mitgelieferten LED über den herkömmlichen Wandschalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%,50%,25%) *Inkl. 3x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit je 4,5 Watt, 470 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, in 3 Stufen dimmbar Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Grau, Weiß - Silber | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Breite: 58 cm, Tiefe: 16 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mit, schalter, wand-strahler, schwenkbar, lampenschirm, stoff-schirm, weiß, grau, silber, schlafzimmer-lampen, wohnzimmer-lampen, decken-leuchte, decken-lampe, deckenstrahler, küchen-lampe, 3, flammig, moderne |
| | |
| |