| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R82414106 Herst.-Nr.: R82414106 EAN/GTIN: 4017807267952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwenkbarer LED Deckenstrahler RENNES innen 4 flammig Metall Silber Chrom Diese Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten besticht durch ihre harmonische Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie ist eine schicke Design Deckenleuchte, die als zeitgemäßer, 4 flammiger Deckenstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht. Der Korpus der 76cm langen Deckenleuchte besteht aus Metall in Chrom glänzend. Die Spots haben eine Abdeckung in Weiß, diese ergänzen das exklusive Erscheinungsbild der Deckenlampe RENNES perfekt und sorgen für eine angenehme Lichtverteilung. Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die vier Spots in verschiedenen Winkeln zueinander ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach klassischen Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Deckenstrahler ist mit vier fest verbauten LED Modul ausgestattet, welche mit einer Leistung von je 4 Watt und 350 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 76 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 2 cm – Durchmesser: 9,4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 350 Lumen = 1400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,76 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenstrahler, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung, Chrom |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |